ミズホ
眼科剪刀直型・先鋭
材質
ステンレス
全長(mm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00178
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療従事者向けの商品です。
使用施設、使用者様、電話番号を確認させて頂きます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924185
09-207-00
両尖・直型
24-6864-00
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
28924194
09-208-00
両鈍・直型
24-6864-01
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください