ミズホ
マッチュー持針器(超硬チップ付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00070
材質
ステンレス
タイプ
超硬チップ付
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924273
06-804-00
24-6866-00
160
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924289
06-805-00
24-6866-01
190
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
28924298
06-806-00
24-6866-02
210
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください