ミズホ
コッヘル止血鉗子直型・無鈎
材質
ステンレス
刃形
直型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00402
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924429
06-622-00
145
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28924438
06-624-00
185
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください