曜日別特売

コッヘル止血鉗子反型・無鈎

コッヘル止血鉗子反型・無鈎 - ミズホコッヘル止血鉗子反型・無鈎 - ミズホ
材質ステンレス刃形反型・無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00402医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※医療従事者のみの販売になります。
お客様の氏名、使用施設等をお聞かせいただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2892446506-628-00145
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
2892447406-630-00185
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする