ミズホ
モスキート止血鉗子反型・無鈎
全長(mm)
120
材質
ステンレス
刃形
反型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00404
松吉医科器械コード
24-6868-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※ご使用施設、ご使用者様についてご確認させて頂きます。
住所、氏名、連絡先等
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924526
06-638-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください