渡辺医科器械製作所
W印ピンセット先細併式太筋有鈎
日本製。
全長(mm)
230
材質
ステンレス
刃形
先細・併式・太筋・有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
05-3075-35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924544
A-233S
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください