ミズホ
外科ピンセット無鈎
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
刃形
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00223
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924553
09-090-00
130
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
39日以内出荷
返品不可
28924569
09-091-00
150
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28924578
09-092-00
180
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28924587
09-093-00
230
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください