ミズホ
外科ピンセット有鈎
材質
ステンレス
刃形
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00223
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924596
09-100-00
130
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28924605
09-101-00
150
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28924614
09-102-00
180
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924623
09-103-00
230
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください