松吉医科器械
マイスコ睫毛ピンセット(小川氏)
日本製。
全長(mm)
105
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000002
松吉医科器械コード
05-2840-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924639
MY-9224
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください