ミズホ
眼科ピンセット有鈎
全長(mm)
110
材質
ステンレス
刃形
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G01397
松吉医科器械コード
24-6870-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924657
09-206-00
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください