ARAi(荒井製作所)
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
全長(mm)
160
材質
ステンレス(SUS420)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924666
03-04
05-2570-03
鋭匙/(03)4.3×5.8、(04)3.8×5.0
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924675
05-06
05-2570-02
鋭匙/(05)3.2×4.4、(06)2.8×3.6
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28924684
3-4
05-2570-04
鋭匙/(3)7.6×10.5、(4)8.3×11.8
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください