曜日別特売

ランゲンベック型扁平鈎

ランゲンベック型扁平鈎 - ミズホ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00302全長(mm)210材質ステンレス医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2892472709-160-0024-6871-00鈎部/10×25
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2892473609-161-0024-6871-01鈎部/13×40
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2892474509-162-0024-6871-02鈎部/13×60
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892475409-163-0024-6871-03鈎部/18×40
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892476309-164-0024-6871-04鈎部/18×60
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892477909-165-0024-6871-05鈎部/18×85
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892478809-166-0024-6871-06鈎部/25×60
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892479709-167-0024-6871-07鈎部/25×85
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする