京北計器工業
数取器(連式)
数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
材質
ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
付属品
インデックスシール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925086
HM404-2
24-6265-00
2連
165
73×70×67
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
28925095
HM404-3
24-6265-01
3連
245
102.5×70×67
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28925104
HM404-4
24-6265-02
4連
326
132×70×67
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28925113
HM404-6
24-6265-04
6連
488
191×70×67
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください