フェザー安全剃刀
トリミングナイフハンドル(フェザー)
ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質
挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R)
寸法(mm)
26×64.5×厚さ10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001052001
松吉医科器械コード
10-2480-12
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925244
F-80HL
¥
4,000
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください