佐藤計量器製作所
ペンタイプpH計
pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
付属品
ハンドストラップ
測定範囲
pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃
質量(g)
82
電源
ボタン電池LR44×4コ(付属)
寸法(Φ×高さH)(mm)
38×171
測定精度
pH/±0.3pH、温度/±1.0℃
分解能
pH/0.1pH、温度/0.1℃
松吉医科器械コード
24-3905-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925664
SK-660PH
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください