曜日別特売

硬質角度付ガラスロート

硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商硬質角度付ガラスロート - 三商
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)250(目安)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
足径(Φmm)×足長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28926127-10511×10524-4726-06
2,340
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
28926136-306×3024-4726-00
870
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
28926145-456×4524-4726-01
940
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
28926154-506×5024-4726-02
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
28926163-759×7524-4726-04
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28926179-9010×9024-4726-05
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
2892618860MM608×6524-4726-03
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28926127
2021-07-27
用途: 液体の移し替え

自家栽培のハーブとアルコールで作ったチンキを
小さな容器に移すために、匂いなどが残らず良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする