三要ゴム製作所
安全ピペッター(天然ゴム)
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質
天然ゴム
容量(mL)
50
穴径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928735
-
グリーン
10-2925-02
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
28928744
-
ブルー
10-2925-01
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください