エムアイケミカル
ポリスポイト角(未滅菌)
容量(mL)
2角
目盛(mL)
0.1
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
14×14×89
松吉医科器械コード
10-2921-07
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28929006
7612
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください