エムアイケミカル
ポリスポイト角(滅菌済)
容量(mL)
2角
目盛(mL)
0.1
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
14×14×89
松吉医科器械コード
10-2922-07
内容量
1パック(20個×5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28929015
7612
¥
3,600
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください