松吉医科器械
マイスコ与薬カート(鍵なし)10床用
豊富なバリエーションで、用途により選べる[週間管理型与薬カート]。側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
タイプ
10床用(1列×10段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×415×1015
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×73
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ホワイト
ライラック
松吉医科器械コード
19-7100-12
19-7105-12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28930284
MY-NIT10
ブラウン
トレータイプ
19-7100-12
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930293
MY-NIT10
ホワイト
トレータイプ
19-7100-12
¥
285,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930309
MY-NIT10
ライラック
トレータイプ
19-7100-12
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930397
MY-NIK10
ブラウン
駒タイプ
19-7105-12
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930406
MY-NIK10
ホワイト
駒タイプ
19-7105-12
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930415
MY-NIK10
ライラック
駒タイプ
19-7105-12
¥
285,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600