松吉医科器械
マイスコ与薬カート(鍵付)10床用
豊富なバリエーションで、用途により選べる[週間管理型与薬カート]。側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
タイプ
10床用(1列×10段)
種別
トレータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×440×1015
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×73
トレー内寸(mm)
ポケット(1区画)/W60×D40×H40(4分画)、W80×D40×H40(3分画)
松吉医科器械コード
23-7000-12
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28930318
MY-NITS10
ブラウン
¥
319,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930327
MY-NITS10
ホワイト
¥
319,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930336
MY-NITS10
ライラック
¥
319,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600