マイスコ与薬カート(鍵付)10床用

マイスコ与薬カート(鍵付)10床用 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(鍵付)10床用 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(鍵付)10床用 - 松吉医科器械

豊富なバリエーションで、用途により選べる[週間管理型与薬カート]。側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。

キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)タイプ10床用(1列×10段)種別駒タイプ内寸(mm)駒/W60×D49×H39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×440×1015引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73松吉医科器械コード23-7001-12内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28930424MY-NIKS10ブラウン
319,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930433MY-NIKS10ホワイト
319,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28930449MY-NIKS10ライラック
319,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする