マイスコエコノミー与薬カート20床用

マイスコエコノミー与薬カート20床用 - 松吉医科器械

軽量でお求めやすい価格の与薬カート。1引出につき1患者1週間分。1日4色(ブルー・クリーム・オレンジ・グリーン)の小箱(紙製・要組立)が1引出に32コ(4色×7コ+予備1コ)がセットされています。鍵付き扉で薬や個人情報の管理にも適しています。

キャスター径(Φmm)75(ナイロン・対角ストッパー付)タイプ20床用(2列×10段)材質本体/アルミ、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール、引出/スチロール、小箱/紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×495×1146引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73小箱内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)約61×42×45松吉医科器械コード24-6000-00内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28930494MY-NEC20ピンク
260,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
28930503MY-NEC20ブルー
260,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする