サカセ化学工業
与薬カート(YT-16セット)
1トレーに24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
タイプ
24人用
仕様
1トレー数の与薬トレー数/YT-16×24コ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1523×570×1021
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
選択してください
本体/ピーチ、トレー/ピーチ
本体/ピーチ、トレー/ブルー
本体/ピーチ、トレー/透明
本体/ブルー、トレー/ピーチ
本体/ブルー、トレー/ブルー
本体/ブルー、トレー/透明
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28930704
C3407Y-NS414SA
本体/ピーチ、トレー/ピーチ
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930713
C3407Y-NS414SA
本体/ピーチ、トレー/ブルー
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930729
C3407Y-NS414SA
本体/ピーチ、トレー/透明
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930738
C3407Y-NS414SA
本体/ブルー、トレー/ピーチ
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930747
C3407Y-NS414SA
本体/ブルー、トレー/ブルー
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930756
C3407Y-NS414SA
本体/ブルー、トレー/透明
¥
769,940
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください