曜日別特売

与薬カートLタイプ(24床用)

与薬カートLタイプ(24床用) - サカセ化学工業

盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。

キャスター径(Φmm)125タイプ24床用材質フレーム/アルミ、引出/ABS(持続性帯電防止樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×587×1382付属トレー数24引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×75内容量1台
全10種類を絞り込む
松吉医科器械コード
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28930896CUA4-ALS21224AピーチYT-9セット23-5659-01
535,720
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930905CUA4-ALS21224AピーチYT-11セット23-5659-02
520,360
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930914CUA4-ALS21224AピーチYT-12セット23-5659-04
478,120
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930923CUA4-ALS21224AピーチYT-16セット23-5659-06
511,960
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930939CUA4-ALS21224AブルーYT-8セット23-5659-00
567,120
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930948CUA4-ALS21224AブルーYT-9セット23-5659-01
535,720
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930957CUA4-ALS21224AブルーYT-11セット23-5659-02
520,360
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930966CUA4-ALS21224AブルーYT-12セット23-5659-04
478,120
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930975CUA4-ALS21224AブルーYT-16セット23-5659-06
511,960
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930887CUA4-ALS21224AピーチYT-8セット23-5659-00
567,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする