サカセ化学工業
与薬トレー(シール付き)
トレー内は3分割/4分割できる溝付きです。【2】は朝・昼・夕・寝る前のシール付。仕切板3枚付。
色
透明
仕様
シールツキ
材質
PS樹脂
トレー内寸(mm)
W108(25)×D76×H33
松吉医科器械コード
08-2210-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931088
YT-11
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください