曜日別特売

与薬カートレギュラータイプ(2列)

与薬カートレギュラータイプ(2列) - ケルン与薬カートレギュラータイプ(2列) - ケルン与薬カートレギュラータイプ(2列) - ケルン与薬カートレギュラータイプ(2列) - ケルン与薬カートレギュラータイプ(2列) - ケルン

横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。

キャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付)仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミ引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28931255KC-470-Sピンク20床用
オープン
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931264KC-471-Sピンク22床用
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931273KC-472-Sピンク24床用
オープン
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931289KC-473-Sピンク26床用
オープン
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931298KC-474-Sピンク28床用
オープン
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931307KC-470-Sホワイト20床用
オープン
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931316KC-471-Sホワイト22床用
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931325KC-472-Sホワイト24床用
オープン
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931334KC-473-Sホワイト26床用
オープン
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931343KC-474-Sホワイト28床用
オープン
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931359KC-470-Sライトグリーン20床用
オープン
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931368KC-471-Sライトグリーン22床用
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931377KC-472-Sライトグリーン24床用
オープン
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931386KC-473-Sライトグリーン26床用
オープン
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931395KC-474-Sライトグリーン28床用
オープン
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931404KC-470-Sライトブルー20床用
オープン
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931413KC-471-Sライトブルー22床用
オープン
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931429KC-472-Sライトブルー24床用
オープン
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931438KC-473-Sライトブルー26床用
オープン
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931447KC-474-Sライトブルー28床用
オープン
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする