曜日別特売

ドラッグカート(20床用)

ドラッグカート(20床用) - ケルンドラッグカート(20床用) - ケルン

1患者1週間分の管理用のボックスと専用の搬送カートです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。※カートとボックスは別売りです。

キャスター径(Φmm)125(前面ストッパー付)付属品持参薬トレー×2コ材質本体/スチール、最下段トレー/アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28931456KC-48520床用(2列×10段)
オープン
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931465KC-48620床用(2列×10段)・カバー付
オープン
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする