曜日別特売

ドラッグボックス

ドラッグボックス - ケルンドラッグボックス - ケルン

1患者1週間分の管理用のボックスです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。

コマ数32付属品与薬ケース用シール材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×330×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28931474KH-1048-Pピンク24-6279-01
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28931483KH-1048-Bブルー24-6279-00
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする