ケルン
マルチモビールモデルMケースセット
ステンレスパイプをジョイント金具で組み上げたミキシングカート。ジョイント金具を調節し、棚板や取手の位置を変更できます。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
ステンレス
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931499
KC-830-01S
ボトルケースF型×24コ
24床用
840×560×1360
24-5218-00
¥
273,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931508
KC-832-01S
ボトルケースF型×32コ
32床用
1090×560×1360
24-5218-01
¥
459,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931517
KC-834-01S
ボトルケースF型×40コ
40床用
1260×560×1360
24-5218-02
¥
520,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください