ケルン
ミキシングカート(20床用)鍵付
注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・前面ロック付)
材質
スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ
タイプ
20床用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
866×600×1702
付属トレー数
20
トレー外寸(mm)
W300×D400×H112
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931526
KC-102-01
本体/ライトブルー、トレー/ピンク
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931535
KC-102-02
本体/ライトグリーン、トレー/ピンク
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931544
KC-102-03
本体/ピンク、トレー/ピンク
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931553
KC-102-04
本体/ホワイト、トレー/ピンク
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931569
KC-102-01
本体/ライトブルー、トレー/透明
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931578
KC-102-02
本体/ライトグリーン、トレー/透明
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931587
KC-102-03
本体/透明、トレー/透明
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28931596
KC-102-04
本体/ホワイト、トレー/透明
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください