宮成製作所
メディロック残薬確認BOX
1包薬を立てた状態で保管でき、残薬確認作業が容易に行えます。調剤からの薬剤納品容器としても使用できます。
コマ数
1
材質
ポリプロピレン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×120×73
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931763
ZB-Y
イエロー
24-6283-03
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28931779
ZB-G
グリーン
24-6283-02
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28931788
ZB-R
ホワイト
24-6283-01
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28931797
ZB-R
レッド
24-6283-00
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください