宮成製作所
浅型トレー
松吉医科器械コード
24-6280-10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(mm)
内寸法(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931937
MLCT-S
ネオホワイト
長辺425/短辺315/高さ50
長辺375/短辺265/高さ47
Abs樹脂
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28931946
MLCT-S
ピーチ
長辺425/短辺315/高さ50
長辺375/短辺265/高さ47
Abs樹脂
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28931955
MLCT-S
ライトパープル
長辺425/短辺315/高さ50
長辺375/短辺265/高さ47
Abs樹脂
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください