トクヤマ
配薬ワゴン シャッター鍵付
シャッターとカギ付きで、セキュリティー対策万全の与薬カートです。1引出には朝・昼・晩・寝る前の4つの駒が8日分セットされています。
キャスター径(Φmm)
125(サイレント仕様)
材質
本体/ステンレス・樹脂、駒・引出/樹脂
内寸(mm)
駒/W30×D80×H47
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×377×75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28931964
THWCS-212-24
24床用
¥
435,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28931973
THWCS-312-36
36床用
¥
589,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28931989
THWCS-412-48
48床用
¥
698,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600