曜日別特売

ポケット付GPユニパック

ポケット付GPユニパック - 金鵄製作所

外側にポケット付きですので、薬袋情報なども収納できます。透明袋ですので薬が取り出しやすく、残薬管理にも使用できます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
寸法(チャック下×幅)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28932549-1パック(50枚)A5用チャック部/オレンジ250(ポケットの深さ220)×16524-6289-00
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28932558-1パック(50枚×30袋)A5用チャック部/オレンジ250(ポケットの深さ220)×16524-6289-02
18,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
28932567-1パック(50枚)B5用チャック部/ピンク300(ポケットの深さ270)×20024-6289-01
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
28932576-1パック(50枚×30袋)B5用チャック部/ピンク300(ポケットの深さ270)×20024-6289-03
17,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28932558-7376850471715-010- ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504ポケット付きユニパック金鵄製作所1箱(50枚×30袋)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
28932567-7376851371716-000- ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768513ポケット付きユニパック金鵄製作所1袋(50枚)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
28932576-7376852971716-010- ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768529ポケット付きユニパック金鵄製作所1箱(50枚×20袋)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする