トーパック
卓上型カプセル充填システム
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質
ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×160
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
カプセル/00号
カプセル/0号
カプセル/1号
カプセル/2号
カプセル/3号
カプセル/4号
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28933434
KCH-10
カプセル/00号
24-4757-00
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28933443
KCH-10
カプセル/0号
24-4757-01
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28933459
KCH-10
カプセル/1号
24-4757-02
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28933468
KCH-10
カプセル/2号
24-4757-03
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28933477
KCH-10
カプセル/3号
24-4757-04
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28933486
KCH-10
カプセル/4号
24-4757-05
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください