ホルベイン画材
チューブしぼり器No.1
(1件のレビュー)
軟膏チューブが無駄なく絞れます。73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質
プラスチック
色
ブルー
質量(g)
128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×124×32
松吉医科器械コード
24-5593-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28933547
183312
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください