曜日別特売

ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ)

ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ) - SIGMAX(シグマックス)

ギプスシーネと膝関節固定帯の機能を合体した膝関節専用ギプス包帯。両サイドに軽量で強度の高いアルミステーを装備し、患部の形状に合わせてホールドできます。伸展タイプと屈曲タイプの2種類からお選びいただけます。

長さ(cm)48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002005大腿長(cm)26以上医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28935123198101S
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
28935139196802M・L
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2893512319810155064006198101198101 ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ) SIGMAX(シグマックス) 55064006ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ)SIGMAX(シグマックス)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2893513919680255063927198102196802 ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ) SIGMAX(シグマックス) 55063927ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ)SIGMAX(シグマックス)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする