アルケア
立ち上がりテストボックス
ロコモ度テスト種目の立ち上がりテスト用の組立式テスト用ツールです。段ボール製ですので、軽量で持ち運びや設置が簡単です。各ボックスにはテスト時の荷重に耐えられる補強材を内蔵。
セット内容
10cm箱・20cm箱・30cm箱・40cm箱
材質
ベニヤ板・段ボール
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(10cm箱)450×350×100、(20cm箱)450×350×200、(30cm箱)450×350×300、(40cm箱)450×350×400
松吉医科器械コード
24-6230-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936654
19791
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください