羽立工業
ノルディック・ウォークポール
ポールを持ってクロスカントリースキーのように歩くノルディックウォーク用のポールです。より自然に握れる新設計のグリップで、無理なくラクに歩けます。SGマーク取得。2本組。
材質
シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン、エラストマー
全長(mm)
約850~1240(無段階調節)
質量(g)
約245(1本)
適応身長(cm)
約131~190
松吉医科器械コード
24-6232-00
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936679
WH1020
ガンメタリック
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28936688
WH1020
パープル
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28936706
WH1020
ライトブルー
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28936715
WH1020
レッド
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28936663
WH1020
イエロー
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
28936697
WH1020
ピンク
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください