トーエイライト
姿勢矯正フィルムミラー450
軽量のフィルムミラーです。歩き方や立ち方の矯正・改善の目安となる10cm方眼の暗線入。
材質
ミラー面/ポリエステル、枠/アルミ
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×500×1600
キャスター径(Φmm)
40
アズワン品番
64-9534-72
鏡面寸法(mm)
W450×H1200
松吉医科器械コード
24-4677-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936724
T-1942
¥
53,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500