イーストアイ
セーフティーアームウォーカー
床からの立ち上がりに便利な2段グリップ付。高さは5段階調節。折りたたみ式。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936794
SAWHR
3
ハイタイプ
585×460×755~855
23-6617-02
¥
21,000
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28936803
SAWSR
2.7
ミニタイプ
540×430×590~690
23-6617-01
¥
20,500
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください