歩行器Rec01(座面付)標準

歩行器Rec01(座面付)標準 - イーアス歩行器Rec01(座面付)標準 - イーアス歩行器Rec01(座面付)標準 - イーアス

座面付きの固定歩行器で移動先で座って作業ができます。グリップに8°の角度をつけて握りやすくしました。高さは7段階調節(25mm単位)。

材質フレーム/アルミ・ステンレス、シート/ナイロン、グリップ/エラストマー質量(kg)2.7耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×750~900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28936828REC01ブラック24-6234-00
38,000
37,980
非課税商品
37,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
28936837REC01レッド24-6234-01
38,000
37,980
非課税商品
37,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする