曜日別特売

交換用足ゴム(Φ22mm)

交換用足ゴム(Φ22mm) - マキテック

握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。

色
グレー
寸法(Φmm)
22
松吉医科器械コード
23-7402-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28936898TG-22GR
¥570
¥449
¥494(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする