曜日別特売
TG-22GR 交換用足ゴム(Φ22mm) マキテック 28936898

交換用足ゴム(Φ22mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
28936898
品番
TG-22GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。

色
グレー
寸法(Φmm)
22
松吉医科器械コード
23-7402-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする