キヨタ
四点支持杖アルキメイト
高強度マグネシウム合金製で軽さと堅牢さを実現。手にやさしいソフトグリップを採用。
材質
本体/マグネシウム合金、グリップ/ウレタン
付属品
ストラップ
ベース寸法(mm)
225×155
先端径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937099
AM-01-M-BM
710~850
M
約370
24-6236-01
¥
18,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937108
AM-01-S-BM
610~750
S
約360
24-6236-00
¥
18,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください