特殊衣料
アボネットガードCメッシュ(幼児)
後頭部の衝撃吸収重視型です。強いガード性能を保ちつつ、圧迫感を軽減するためのサイズ調節が可能です。
色
ブラウン
材質
本体/ポリエステル100%、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%
サイズ
幼児(48-54cm)
質量(g)
170
松吉医科器械コード
24-2058-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937126
NO.2034
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください