おでかけヘッドガード(ニットブリム)

おでかけヘッドガード(ニットブリム) - キヨタおでかけヘッドガード(ニットブリム) - キヨタおでかけヘッドガード(ニットブリム) - キヨタ
(5件のレビュー)

ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。

付属品あごひも材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー質量(g)約110適合部位内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28937135KM-1000F-M(55-57cm)グレー
8,5007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
28937144KM-1000F-S(53-55cm)グレー
8,5007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937153KM-1000F-M(55-57cm)ベージュ
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937169KM-1000F-S(53-55cm)ベージュ
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937178KM-1000F-M(55-57cm)モカ
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937187KM-1000F-S(53-55cm)モカ
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937196KM-1000F-M(55-57cm)ワイン
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937205KM-1000F-S(53-55cm)ワイン
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
14580006KM-1000F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M(55-57cm)グレー
8,5007,698
6,538
アウトレット
7,192(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28937144
2023-12-05
用途: 自転車の乗るとき
KY会計サービス業

妻がに1つ買い与えたところ、妻の友人がそれを見て欲しがったので、代わりに買ってあげました。2個目です。

2023-08-03
用途: 自転車

ジャンル違いです。これはヘルメットではありません。ヘルメットで検索掛ける時の表示がとても紛らわしい。間違って購入してしまいました。

対象商品 : 28937135
2023-05-12
用途: 自転車に乗る時
ジャレックエンジニアリング株式会社建設業・工事業

ヘルメットみたいな強度で外周デザイン勘違いした。

1が参考にしています
2023-07-31
用途: 自転車

自転車用ヘルメットとして検索したらこの商品が該当したので購入したら歩行者用だった。とても紛らわしい。

対象商品 : 28937135
2023-04-08
用途: 自転車用ヘルメットとして
その他業種

自転車用ヘルメットとして購入したのですが、顎紐も頼りなくどうも用途違いのようで残念でした。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする