トッケン
3段式玉入れ台
大中小のカゴを3段に設置したニークな玉入れ台。通常の玉入れ台より低い位置にカゴがありますので、車いすからでも十分に楽しめます。
付属品
専用ボール(赤・青)×各6コ
材質
本体/スチール、ネット/クレモナ
質量(kg)
12
寸法(Φmm)
(カゴ)550/450/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×900
松吉医科器械コード
24-6237-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937214
20085
¥
86,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500