曜日別特売

輪投げ

輪投げ - トーエイライト

自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。

セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本種別6色1組材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR質量(kg)2.6寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80リング外径(Φmm)約160リング内径(Φmm)約140松吉医科器械コード24-6239-00内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28937239B2421-
18,50016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62818309B2421【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
18,50016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする